Serija 7400 Kraftform ESD izvijači z nastavljivim navorom z Rapidaptorjem za hitro menjavo, št. izdelka 7446 ESD x 11-29 in. lbs.

Št. art.: 05074734001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05074734001
EAN/GTIN 4013288106995
Številka proizvajalca 05074734001
L-število L60020 1630

Opis

Opis:

  • Momentni izvijači Wera.
  • Varna zaščita pred elektrostatično energijo in s tem povezanimi poškodbami.
  • Spremenljiva nastavitev navora z največjo natančnostjo.
  • Enostavna nastavitev zahtevane vrednosti navora brez posebnih orodij.
  • Dobra berljivost vrednosti lestvice.
  • Tehnologija hitre menjave Rapidaptorja za hitro preklapljanje bitov.
  • Neomejen zatezni moment za odvijanje blokiranih vijakov.
  • Večkomponentni Kraftform ročaj s trdimi in mehkimi območji za visoke delovne hitrosti in zaščito dlani.
  • Primeren za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 (ISO 1173).

Prednosti:

  • Nastavljiv izvijač Kraftform ESD z Rapidaptor hitrovpenjalna glava
  • Elektrostatično varno orodje zaradi površinske upornosti ≤ 109 ohmov
  • Večkomponentni Kraftform Micro ročaj za hitro in ergonomsko vijačenje
  • S šesterokotno zaščito pred premikanjem
  • Z Rapidaptor hitrovpenjalna glava za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom

Obseg dobave:

  • Nastavljiv navorni izvijač serije 7400 ESD Kraftform (2,5-29,0 in.lbs.) z Rapidaptor hitrovpenjalna glava, 7446 ESD x 11-29 palca.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico