Serija 7400 Kraftform izvijači s pištolskim ročajem, prednastavljeni, nastavljivi navorni izvijači s hitrim vpenjalom Rapidaptor, št. izdelka 7463 x 4,0 N m

Št. art.: 05074728001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Momentni izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05074728001
    EAN/GTIN 4013288156167
    Številka proizvajalca 05074728001
    L-število L60020 2559

    Opis

    Opis:

    • Momentni izvijači Wera.
    • Kraftform ročaj za posebej visok prenos navora, večkomponentno za visoke delovne hitrosti in posebej ergonomsko vijačenje.
    • S tovarniško nastavljeno vrednostjo vrednost vrtilnega momenta, ki je fiksna na najmanjšo vrednost skale.
    • Za vse aplikacije, pri katerih se nenehno zahteva enak navor in zahteva ponovljivost.
    • vrednost vrtilnega momenta lahko v merilnem območju spremenite z dodatnim orodjem (komplet za ponovno umerjanje, lahko naročite s kodo 05137002001).
    • Nato uporabite preizkuševalnik navora, ki je na voljo na trgu, da preverite nastavljeno vrednost.
    • Neomejen zatezni moment za odvijanje blokiranih vijakov.
    • Tehnologija hitre menjave Rapidaptorja za hitro preklapljanje bitov.
    • Primeren za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 (ISO 1173).
    • Večkomponentni Kraftform ročaj s trdimi in mehkimi območji za visoke delovne hitrosti in zaščito dlani.
    • Upoštevajte: 1 NCM = 0,01 Nm.

    Prednosti:

    • Tovarniško nastavljen izvijač s fiksnim zateznim momentom s pištolo
    • Z hitrovpenjalna glava Rapidaptorjem
    • Tehnologija Rapidaptor za hitro preklapljanje bitov
    • Za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom
    • Signal za sproženje, ko je dosežena nastavljena vrednost

    Obseg dobave:

    • Izvijači Kraftform serije 7400, s tovarniško prednastavljenim odčitavanjem (3,0–8,8 Nm), z Rapidaptorjem hitrovpenjalna glava, pištolskim ročajem, 7463 x 4,0 Nm x 4,0–8,8 Nm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico