Opis:
- Momentni izvijači Wera.
- S tovarniško prednastavljenim vrednost vrtilnega momenta v skladu z zahtevami stranke.
- Za vse aplikacije, pri katerih se nenehno zahteva enak navor in zahteva ponovljivost.
- vrednost vrtilnega momenta lahko v merilnem območju spremenite z dodatnim orodjem (komplet za ponovno umerjanje, lahko naročite s kodo 05137003001).
- Nato uporabite preizkuševalnik navora, ki je na voljo na trgu, da preverite nastavljeno vrednost.
- Neomejen zatezni moment za odvijanje blokiranih vijakov.
- Tehnologija hitre menjave Rapidaptorja za hitro preklapljanje bitov.
- Primeren za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 (ISO 1173).
- Večkomponentni Kraftform ročaj s trdimi in mehkimi območji za visoke delovne hitrosti in zaščito dlani.
- Upoštevajte: 1 NCM = 0,01 Nm.
Prednosti:
- Fiksni predhodno nastavljeni momentni izvijači z Rapidaptor hitrovpenjalna glava v skladu z zahtevami stranke
- Nastavljiv samo z dodatnim orodjem
- Za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom
- Tehnologija Rapidaptor za hitro preklapljanje bitov
- Signal za sproženje, ko je dosežena nastavljena vrednost
Obseg dobave:
- SERIJA 7400 Imperial Kraftform navorni izvijači s tovarniško fiksno prednastavljeno merilno vrednostjo v skladu z zahtevami stranke, velikost ročaja 105 mm, 7466 x 11-29 palca.
Opomba:
POZOR: Posebni članek!
Ob naročilu obvestite naš prodajni oddelek o želeni prednastavitvi v možnem območju (11,0-29,0 in.lbs) v in.lbs.
Standardni artikel (privzeto 11,0 in.lbs): 05074722001