Serija 7400 Kraftform vijačniki s pištolskim ročajem, prednastavljenim nastavljivim momentom, s hitrim nastavkom Rapidaptor, št. izdelka 7462

Št. art.: 05074717010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Maksimalni vrtilni moment 6 cNm
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05074717010
EAN/GTIN 4013288188168
Številka proizvajalca 05074717010
L-število L60020 4051

Opis

Opis:

  • Momentni izvijači Wera.
  • Kraftform ročaj za posebej visok prenos navora, večkomponentno za visoke delovne hitrosti in posebej ergonomsko vijačenje.
  • S tovarniško prednastavljenim vrednost vrtilnega momenta v skladu z zahtevami stranke.
  • Za vse aplikacije, pri katerih se nenehno zahteva enak navor in zahteva ponovljivost.
  • vrednost vrtilnega momenta lahko v merilnem območju spremenite z dodatnim orodjem (komplet za ponovno umerjanje, lahko naročite s kodo 05137002001).
  • Nato uporabite preizkuševalnik navora, ki je na voljo na trgu, da preverite nastavljeno vrednost.
  • Tehnologija hitre menjave Rapidaptorja za hitro preklapljanje bitov.
  • Neomejen zatezni moment za odvijanje blokiranih vijakov.
  • Večkomponentni Kraftform ročaj s trdimi in mehkimi območji za visoke delovne hitrosti in zaščito dlani.
  • Upoštevajte: 1 NCM = 0,01 Nm.

Prednosti:

  • Fiksni predhodno nastavljeni momentni izvijač s pištolo v skladu z zahtevami stranke
  • Za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom
  • Tehnologija Rapidaptor za hitro preklapljanje bitov
  • Signal za sproženje, ko je dosežena nastavljena vrednost
  • Večkomponentni Kraftform ročaj za visoke delovne hitrosti

Obseg dobave:

  • Navorni izvijači SERIJE 7400 Kraftform s tovarniško fiksno prednastavljeno merilno vrednostjo v skladu z zahtevami stranke, oprijem s pištolo, 7462 x 3,0-6,0 Nm

Opomba:

POZOR: Posebni članek!
Ob naročilu obvestite našo prodajno službo o želeni prednastavitvi v možnem območju (3,0 - 6,0 Nm) v Nm.
Standardni artikel (privzeto 3 Nm): 659934 600

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico