Serija 7400 Kraftform vijačniki s prednastavljenim nastavljivim navorom z Rapidaptor hitrim vpenjalom, št. izdelka 7461

Št. art.: 05074716010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05074716010
EAN/GTIN 4013288188151
Številka proizvajalca 05074716010
L-število L60020 3829

Opis

Opis:

  • Momentni izvijači Wera.
  • S tovarniško prednastavljenim vrednost vrtilnega momenta v skladu z zahtevami stranke.
  • Za vse aplikacije, pri katerih se nenehno zahteva enak navor in zahteva ponovljivost.
  • vrednost vrtilnega momenta lahko v merilnem območju spremenite z dodatnim orodjem (komplet za ponovno umerjanje, lahko naročite s kodo 05137003001).
  • Nato uporabite preizkuševalnik navora, ki je na voljo na trgu, da preverite nastavljeno vrednost.
  • Neomejen zatezni moment za odvijanje blokiranih vijakov.
  • Tehnologija hitre menjave Rapidaptorja za hitro preklapljanje bitov.
  • Primeren za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 (ISO 1173).
  • Večkomponentni Kraftform ročaj s trdimi in mehkimi območji za visoke delovne hitrosti in zaščito dlani.
  • Upoštevajte: 1 NCM = 0,01 Nm.

Prednosti:

  • Fiksni predhodno nastavljeni momentni izvijači z Rapidaptor hitrovpenjalna glava v skladu z zahtevami stranke
  • Nastavljiv samo z dodatnim orodjem
  • Za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom
  • Tehnologija Rapidaptor za hitro preklapljanje bitov
  • Signal za sproženje, ko je dosežena nastavljena vrednost

Obseg dobave:

  • Navorni izvijači SERIJE 7400 Kraftform s tovarniško fiksno prednastavljeno vrednostjo, izmerjeno v skladu z zahtevami stranke, velikost ročaja 105 mm, 7461 x 1,2-3,0 Nm

Opomba:

POZOR: Posebni članek!
Ob naročilu obvestite našo prodajno službo o želeni prednastavitvi v možnem območju (1,2 - 3,0 Nm) v Nm.
Standardni artikel (privzeto 1,2 Nm): 659934 300

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico