Serija 7400 Kraftform vijačniki s prednastavljenim nastavljivim navorom z Rapidaptor hitrim vpenjalom, št. izdelka 7460

Št. art.: 05074715010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Momentni izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05074715010
    EAN/GTIN 4013288188144
    Številka proizvajalca 05074715010
    L-število L60020 3830

    Opis

    Opis:

    • Momentni izvijači Wera.
    • S tovarniško prednastavljenim vrednost vrtilnega momenta v skladu z zahtevami stranke.
    • Za vse aplikacije, pri katerih se nenehno zahteva enak navor in zahteva ponovljivost.
    • vrednost vrtilnega momenta lahko v merilnem območju spremenite z dodatnim orodjem (komplet za ponovno umerjanje, lahko naročite s kodo 05137003001).
    • Nato uporabite preizkuševalnik navora, ki je na voljo na trgu, da preverite nastavljeno vrednost.
    • Neomejen zatezni moment za odvijanje blokiranih vijakov.
    • Tehnologija hitre menjave Rapidaptorja za hitro preklapljanje bitov.
    • Primeren za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 (ISO 1173).
    • Večkomponentni Kraftform ročaj s trdimi in mehkimi območji za visoke delovne hitrosti in zaščito dlani.
    • Upoštevajte: 1 NCM = 0,01 Nm.

    Prednosti:

    • Fiksni predhodno nastavljeni momentni izvijači z Rapidaptor hitrovpenjalna glava v skladu z zahtevami stranke
    • Nastavljiv samo z dodatnim orodjem
    • Za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom
    • Tehnologija Rapidaptor za hitro preklapljanje bitov
    • Signal za sproženje, ko je dosežena nastavljena vrednost

    Obseg dobave:

    • Navorni izvijači SERIJE 7400 Kraftform s tovarniško fiksno prednastavljeno vrednostjo, izmerjeno v skladu z zahtevami stranke, velikost ročaja 105 mm, 7460 x 0,3-1,2 Nm

    Opomba:

    POZOR: Posebni članek!
    Ob naročilu obvestite naš prodajni oddelek o želeni prednastavitvi v možnem območju (0,3 - 1,2 Nm) v Nm.
    Standardni artikel (privzeto 0,3 Nm): 659934 120

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico