Serija 7400 Kraftform vijačniki z nastavljivim momentom (25,0-55,0 in. lbs) s hitrim nastavkom Rapidaptor, št. izdelka 7447 x 25-55 in. lbs.

Št. art.: 05074712001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Momentni izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05074712001
    EAN/GTIN 4013288102904
    Številka proizvajalca 05074712001
    L-število L60020 3411

    Opis

    Opis:

    • Momentni izvijači Wera.
    • Kraftform ročaj za posebej visok prenos navora, večkomponentno za visoke delovne hitrosti in posebej ergonomsko vijačenje.
    • Spremenljiva nastavitev navora z največjo natančnostjo.
    • Enostavna nastavitev zahtevane vrednosti navora brez posebnih orodij.
    • Dobra berljivost vrednosti lestvice.
    • Tehnologija hitre menjave Rapidaptorja za hitro preklapljanje bitov.
    • Neomejen zatezni moment za odvijanje blokiranih vijakov.
    • Večkomponentni Kraftform ročaj s trdimi in mehkimi območji za visoke delovne hitrosti in zaščito dlani.
    • Primeren za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 (ISO 1173).

    Prednosti:

    • Nastavljiv izvijač Kraftform z ročajem pištole in Rapidaptor hitrovpenjalna glava
    • Za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom
    • Tehnologija Rapidaptor za hitro preklapljanje bitov
    • Signal za sproženje, ko je dosežena nastavljena vrednost
    • Prikaz številske vrednosti navora

    Obseg dobave:

    • Serija 7400 Kraftform ročaj za pištolo, nastavljiv navorni izvijač (25-0 palca. lbs.) Z Rapidaptor hitrovpenjalna glava, 7447 x 25-55 palca.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico