7400 Serija Kraftform Nastavljivi navorni vijačniki s hitrim nastavkom Rapidaptor, št. izdelka 7445 x 1/4″ x 2,5-11,5 in. lbs.

Št. art.: 05074710001
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05074710001
EAN/GTIN 4013288102881
Številka proizvajalca 05074710001
L-število L60020 3384
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Momentni izvijači Wera.
  • Spremenljiva nastavitev navora z največjo natančnostjo.
  • Enostavna nastavitev zahtevane vrednosti navora brez posebnih orodij.
  • Dobra berljivost vrednosti lestvice.
  • Tehnologija hitre menjave Rapidaptorja za hitro preklapljanje bitov.
  • Neomejen zatezni moment za odvijanje blokiranih vijakov.
  • Večkomponentni Kraftform ročaj s trdimi in mehkimi območji za visoke delovne hitrosti in zaščito dlani.
  • Primeren za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 (ISO 1173).

Prednosti:

  • Nastavljiv izvijač Kraftform z Rapidaptor hitrovpenjalna glava
  • Za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom
  • Tehnologija Rapidaptor za hitro preklapljanje bitov
  • Signal za sproženje, ko je dosežena nastavljena vrednost
  • Prikaz številske vrednosti navora

Obseg dobave:

  • Vijačni vijačniki serije 7400 Kraftform z nastavljivim navorom (2,5-29,0 in. lbs.) Z Rapidaptor hitrovpenjalna glava, 7445 x 2,5–11,5 palca.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico