Bit-Check 10 Udarna glava 1 SB, 10 kosov

Št. art.: 05073980001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05073980001
EAN/GTIN 4013288158574
Številka proizvajalca 05073980001
L-število L60020 3150

Opis

Opis:

  • 1 držalo udarna glava z vzmetnim obročem in magnetom obroča, 9 udarna glava.
  • Tehnologija udarne glave zagotavlja nadpovprečno življenjsko dobo tudi v ekstremnih pogojih z najboljšo možno uporabo lastnosti materiala in optimalno prilagojeno geometrijo; posebej primerna za uporaba s komercialno dostopnimi udarnimi/udarnimi ključi; držalo z obročnim magnetom za enostavno držanje dolgih in težkih vijakov, kar je idealno tudi za nadzemna dela.
  • Groba diamantna prevleka bitov zmanjšuje zdrs iz vijak zaradi povečane odpornosti proti trenju.

Prednosti:

  • Večkomponentno preverjanje bitov, ki ga je mogoče namestiti
  • Tehnologija udarne glave za nadpovprečno življenjsko dobo orodja
  • Posebej primeren za vozilo uporaba s ključi za udarce/udarce, ki so na voljo na trgu
  • Diamantna prevleka za zanesljivo prileganje v vijak
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja

Obseg dobave:

  • Bit-Check 10 udarna glava 1 SB, 10-delni; 1 x 897/4 IMP R udarna glava držalo z obročem in vzmetnim obročem: 1/4″ x 75 mm; 2 x 851/1 IMP DC udarni biti: PH 2x25 mm, pH 3x25 mm; 2 x 855/1 udarnih bitov IMP DC: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 3 x 867/1 IMP DC TORX® bitov: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 2 x 840/1 udarnih bitov IMP DC: 4x25 mm, 5x25 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico