867/4 IMP DC SB udarni nastavki, TX 30 x 50 mm

Št. art.: 05073966001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05073966001
EAN/GTIN 4013288158536
Številka proizvajalca 05073966001
L-število L60020 4688

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti za notranje vijake TORX®.
  • Tehnologija udarne glave zagotavlja nadpovprečno življenjsko dobo tudi v ekstremnih pogojih.
  • Povečana torna odpornost zaradi grobega premaza diamantnih delcev na konici bitov preprečuje zdrs iz vijak.
  • Posebej primerno za vse običajne impaktorske/udarne vijačnike.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Za notranje vijake TORX®
  • Tehnologija udarne glave za nadpovprečno življenjsko dobo orodja
  • Posebej primeren za vozilo uporaba s ključi za udarce/udarce, ki so na voljo na trgu
  • Diamantna prevleka za zanesljivo prileganje v vijak
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

Obseg dobave:

  • 867/4 bitov udarne glave IMP DC SB, TX 30 x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico