840/4 IMP udarni nastavki za enosmerni tok SB, 6 x 50 mm

Št. art.: 05073946001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05073946001
EAN/GTIN 4013288158475
Številka proizvajalca 05073946001
L-število L60020 3729

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni udarni biti za šestrobe vijake.
  • Tehnologija udarne glave zagotavlja nadpovprečno življenjsko dobo tudi v ekstremnih pogojih.
  • Povečana torna odpornost zaradi grobega premaza diamantnih delcev na konici bitov preprečuje zdrs iz vijak.
  • Hex-Plus ponuja večje kontaktne površine v vijačni glavi.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Za vijake z glavo vtičnice
  • Tehnologija udarne glave za nadpovprečno življenjsko dobo orodja
  • Posebej primeren za vozilo uporaba s ključi za udarce/udarce, ki so na voljo na trgu
  • Diamantna prevleka za zanesljivo prileganje v vijak
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

Obseg dobave:

  • 840/4 bitov udarne glave IMP DC SB, 6 x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico