1441 SB Vijačni krempelj za izvijačne lopatice, dolge nastavke in kotne ključe z zadrževalno funkcijo za vijake, 4,5-6 x 41 mm

Št. art.: 05073681001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nosilni okvir

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05073681001
    EAN/GTIN 4013288140357
    Številka proizvajalca 05073681001
    L-število L60020 2283

    Opis

    Opis:

    • Navojni klešč Wera: Montažno orodje s funkcijo držanja vijakov.
    • Vse profile vijakov trdno drži na orodju.
    • Med privijanjem lahko vijačno klešče potisnete navzgor na rezilo.
    • To pomeni, da klešče ne moti niti pri spodnjih vijakih.

    Prednosti:

    • Montažno orodje s funkcijo držanja vijakov
    • Vse profile vijakov in velikosti varno drži na orodju
    • Primerno za okrogla in šesterokotna rezila s premerom od 4,5 mm do 6,0 mm

    Obseg dobave:

    • 1441 SB vijačna klešče za rezila izvijačev, dolge bite in kotni ključ s funkcijo držanja vijakov, 4,5-6 x 41 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico