Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB, 6 kosov

Št. art.: 05073661002
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05073661002
EAN/GTIN 4013288156068
Številka proizvajalca 05073661002
L-število L60020 3708

Opis

Opis:

  • Wera kompaktno orodje z večkomponentnim Kraftform ročaj za visoke delovne hitrosti in posebej ergonomsko vijačenje.
  • Integrirana revija BIT v ročaj.
  • Vklj. z
  • Zaskočna zaskočka: Fini zob za nizek povratni kot, preklopni obroč (desno, fiksno, levo), največji navor do 50 Newton metrov; šesterokotno rezilo z 1 / 4 ″šesterokotno vtičnico, rokav iz nerjavečega jekla, močan trajni magnet.

Prednosti:

  • Kraftform KOMPAKT s funkcijo raglje za visoke delovne hitrosti
  • Kraftform z zaščito proti zvijanju, večkomponentna, integrirana revija
  • Fini zobje za nizek povratni kot; preklopni obroč (desno, fiksno, levo)
  • Največji navor do 50 Newton metrov
  • Šesterokotno rezilo z 1/4″ šesterokotno vtičnico, tulec iz nerjavečega jekla, močan trajni magnet

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT 27 RA 2 SB, 6-delni; 2 x 851/1 z bitov: PH 1x25 mm, pH 2x25 mm; 2 x 800/1 z bitov: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm; 2 x 868/1 z kvadratnimi biti: # 1x25 mm, # 2x25 mm