Bit-Check 10 Zyklop Mini 1, 10 kosov

Št. art.: 05073645001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05073645001
    EAN/GTIN 4013288168115
    Številka proizvajalca 05073645001
    L-število L60020 2907

    Opis

    Opis:

    • Veliko orodij v najmanjšem prostoru.
    • Razvrščanje po velikosti in izhodih omogoča hiter dostop do bitov.
    • Wera Bit Ratch.
    • Drop-kovana različica iz jekla.
    • Fini zobni mehanizem s 60 zobmi omogoča majhen povratni kot 6° za natančno delo.
    • Enostavno preklapljanje levo/desno.
    • Ergonomsko oblikovana glava za ragljo in ročica.

    Prednosti:

    • 1/4″ raglja in težki biti
    • Idealno za tesne primere vijačenja
    • Trpežni vijačni nastavki za univerzalno uporabo.
    • Z Wera adapter 870/1, uporaba 1/4″ matice je tudi mogoče
    • V priročnem in robustnem pregledu

    Obseg dobave:

    • Bit-Check 10 Zyklop Mini 1, 10-delni; 1 x 8001 malo raglja ¼″: 1/4″ x 87 mm; 2 x 851/1 z bitov: PH 1x25 mm, pH 2x25 mm; 2 x 855/1 z bitov: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3 x 867/1 TORX® bitov: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 2 x 840/1 bitov z: 4x25 mm, 5x25 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico