Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6-delni

Št. art.: 05073631001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 05073631001
EAN/GTIN 4013288227997
Številka proizvajalca 05073631001
L-število L60020 5172

Opis

Opis:

  • 6 Wera bitov (dolžine 50 mm) jasno razporejenih v najmanjšem prostoru v praktičnem bitnem preverjanju.
  • Posebej primeren za sanitarno, ogrevalno in klimatsko tehnologijo; bitni pregledi omogočajo hiter pregled obstoječega orodja.
  • Nepotrebni biti se vrnejo v obseg Preprosto in se ne izgubijo.
  • Simple transport za
  • B..
  • V žepu srajce.
  • Trdi biti so primerni za univerzalni uporaba.

Prednosti:

  • Bitna montaža je še posebej primerna za aplikacije na območju SHK
  • Trpežni vijačni nastavki za univerzalno uporabo.
  • Trpežna zasnova bitov preprečuje prezgodnji zlom izhodne konice
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
  • 50 mm dolgi biti

Obseg dobave:

  • Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6-delni; 1 x 851/4 TZ bitov: PH 1 x 50 mm; 3 x 867/4 z TORX® bitov: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 2 x 840/4 bitov z: 5x50 mm, 6x50 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico