967/9 TX BO Multicolour 1 SB komplet L-ključev, BlackLaser, 9 kosov

Št. art.: 05073599001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05073599001
    EAN/GTIN 4013288170125
    Številka proizvajalca 05073599001
    L-število L60020 2957

    Opis

    Opis:

    • Kotni ključ s plastično ovojnico (SPKL) je izdelan iz okroglega materiala, ki ga je enostavno prijeti.
    • Jakna omogoča udobno delo tudi pri nizkih temperaturah in ščiti prste.
    • Vse kotne tipke so hitro na voljo zaradi barvnega kodiranja in označevanja velikosti.
    • Material sponke, ki se ne obrabi, zagotavlja varno držanje kotnih tipk in enostavno odstranitev.
    • Za TORX® in TORX® bo (z luknjo) nastavke.

    Prednosti:

    • Kotni ključ za notranje vijake TORX® bo za odvijanje varnostnih vijačnih spojev
    • Barvno kodiran premaz za cevi, enostaven za uporabo, tudi pri nizkih temperaturah
    • BlackLaser premaz zagotavlja optimalno površinsko zaščito za dolgo življenjsko dobo
    • Kroglična glava omogoča tudi kotni uporaba
    • Velikost vključenih kotnih tipk je prikazana na sponki, ki je odporna na obrabo

    Obseg dobave:

    • 967/9 TX bo Multicolor 1 SB komplet kotnih ključev, BlackLaser, 9-delni; 9 x 967 SPKL TORX® bo kotni ključ Večbarvni: TX 9X79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40X132 mm, TX 27x112 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico