816 R SB Ročno držalo za bite s hitrovpenjalnim vpenjalom Rapidaptor, 1/4″ x 119 mm

Št. art.: 05073540001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05073540001
    EAN/GTIN 4013288106032
    Številka proizvajalca 05073540001
    L-število L60020 3155

    Opis

    Opis:

    • Visokokakovostna bitna ročna naprava.
    • hitrovpenjalna glava Rapidaptor omogoča hitro menjavo bitov brez potrebe po pomožnem orodju.
    • Močan trajni magnet ohranja bitov bombo-proof.
    • Kraftform Plus ročaj za prijetno ergonomsko delo, izogibanje mehurjem in žulji.
    • Območja trdega oprijema za visoko delovno hitrost, mehka območja oprijema pa zagotavljajo visok prenos navora.
    • Primeren za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 (ISO 1173).

    Prednosti:

    • Bliskovito hitro bitno preklapljanje z hitrovpenjalna glava Rapidaptorjem
    • Večkomponentni Kraftform ročaj za hitro in ergonomsko vijačenje
    • Tehnologija Rapidaptor za hitro preklapljanje bitov
    • S šesterokotno zaščito pred premikanjem
    • Za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3

    Obseg dobave:

    • 816 R SB bitov ročni nosilec z Rapidaptor hitrovpenjalna glava, 1/4″ x 119 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico