950/9 Komplet kombiniranih ključev Hex-Plus 1 SB, metrični, kromiran, 9 kosov

Št. art.: 05073391001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05073391001
EAN/GTIN 4013288030160
Številka proizvajalca 05073391001
L-število L60020 2174

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kotni ključ za vijake s šesterokotno glavo v praktični sponki iz materiala, ki se ne obrabi, za trajno varno držanje kotnega ključa in hkrati enostavno odstranjevanje.
  • Ključ za kot profila Hex-Plus: Zagotavlja večje kontaktne površine v glavi vijaka.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • Žoga na dolgi nogi omogoča varno delo tudi v težkih položajih namestitve.
  • Površinska obdelava BlackLaser zagotavlja odlično površinsko zaščito, tudi pred korozijo, in dolgo življenjsko dobo.
  • Lasersko rezano in s tem odporno na obrabo označevanje velikosti na kotnih tipkah za hiter dostop.

Prednosti:

  • Kotni ključ za šestrobe vijake
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
  • Visoka zaščita pred korozijo zaradi kromiranja okvirja
  • Kotne tipke so hitro pri roki zaradi svoje velikosti oznake
  • Sponka brez obrabe z magnetizerjem

Obseg dobave:

  • 950/9 Hex-Plus 1 SB kotni ključ, metrični, kromiran, 9-delni; 9 x 950 PKL kotni ključ, metrični, kromiran: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico