867/1 SB TORX® Biti, TX 15 x 25 mm, 2 kosa

Št. art.: 05073340001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05073340001
EAN/GTIN 4013288029591
Številka proizvajalca 05073340001
L-število L60020 2682

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti za notranje vijake TORX PLUS®.
  • Trpežna, za univerzalni uporaba.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-D 6,3.

Prednosti:

  • Za notranje vijake TORX®
  • Trpežna, za univerzalni uporaba
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 1)
  • V praktičnem sklopu 2

Obseg dobave:

  • 867/1 SB TORX® bitov, TX 15 x 25 mm, 2 kosov; 2 x 867/1 TORX® bitov: TX 15 x 25 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico