896/4/1 SB Distančnik za mavčnokartonske plošče, 1/4″ x 50 mm

Št. art.: 05073210001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05073210001
EAN/GTIN 4013288178725
Številka proizvajalca 05073210001
L-število L60020 3364

Opis

Opis:

  • Visokokakovosten aluminijast distančnik; globino vijaka je mogoče nenehno nastavljati in omogoča vdolbino vijakov.

Prednosti:

  • Z aluminijastim tulcem, močnim trajnim magnetom in distančnikom
  • Primeren za vpenjala bitov z 1/4″ šesterokotnim pogonom
  • Globino vijaka je mogoče nenehno nastavljati
  • Omogoča poravnano namestitev vijakov
  • Primeren za izvijače z vpenjala po DIN ISO 1173-F 6,3

Obseg dobave:

  • 896/4/1 SB bitni distančniki drywall, 1/4″ x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico