9506 SB 4 v 1 bit 1, 3; 4; 5; 6 x 37 mm

Št. art.: 05073201001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05073201001
EAN/GTIN 4013288225269
Številka proizvajalca 05073201001
L-število L60020 5041

Opis

Opis:

  • Štirje različni vijačni profili (notranji 6-kotnik vijaki velikosti 3,0; 4,0; 5,0; 6,0) se aktivirajo s samo enim bit.
  • Znaten prihranek teže, več kot 50 %.
  • Funkcionalnost velikih profilov omogočajo vzmetni mali pogoni.
  • bit ima 1/4″ šestkotni pogon (Wera Connection series 1) in je zato združljiv tudi z Z..
  • B..
  • Z Rapidaptorjem se lahko uporabljajo bitne raglje in ročaji za bite.

Prednosti:

  • Inovativen, izjemno kompakten 4-kratni vijačni nastavek – samo en nastavek za štiri različne velikosti vijakov.
  • Primerno za vijake s šesterokotno glavo velikosti 3,0; 4,0; 5,0 in 6,0
  • Trpežna, za univerzalni uporaba
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 1)

Obseg dobave:

  • 9506 SB 4-v-1 bit 1, 3; 4; 5; 6 x 37 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico