867/1 DIY Biti TORX®, TX 25 x 25 mm, 10 kosov

Št. art.: 05072409001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05072409001
EAN/GTIN 4013288115829
Številka proizvajalca 05072409001
L-število L60020 3571

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti za notranje vijake TORX PLUS®.
  • Trpežna, za univerzalni uporaba.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-D 6,3.

Prednosti:

  • Za notranje vijake TORX®
  • Trpežna, za univerzalni uporaba
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 1)

Obseg dobave:

  • 867/1 DIY TORX® bitov, TX 25 x 25 mm, 10-delni; 10 x 867/1 TORX® bitov: TX 25 x 25 mm