3869/4 Vtičnice iz nerjavnega jekla, 13 x 50 mm

Št. art.: 05071225001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05071225001
EAN/GTIN 4013288118158
Številka proizvajalca 05071225001
L-število L60020 2145

Opis

Opis:

  • Visokokakovosten nasadni ključ iz nerjavečega jekla za vijake s šesterokotno glavo.
  • Nerjaveče jeklo proti tveganju rje.
  • Nemagnetna različica s pritrdilno vzmetjo.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Rešitev problema tuje rje: Vijak iz nerjavečega jekla na nerjaveče jeklo!
  • nasadni ključ za šestrobe vijake
  • Nemagnetna, s pritrdilno vzmetjo, nerjaveče jeklo proti tveganju rje
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

Obseg dobave:

  • 3869/4 vtičnici iz nerjavečega jekla, 13 x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico