3867/4 TORX® BO svedri z luknjo, nerjavno jeklo, TX 30 x 89 mm

Št. art.: 05071094001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05071094001
EAN/GTIN 4013288115584
Številka proizvajalca 05071094001
L-število L60020 1921

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti iz nerjavečega jekla za notranje vijake TORX®.
  • Orodja iz nerjavečega jekla Wera so izdelana iz nerjavečega jekla, ki preprečuje grdo tujo rjo rjo.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Za notranje TORX® vijake z zaklepnim zatičem
  • TORX® bit z vrtino na izhodni strani
  • Iz nerjavečega jekla bitov
  • Rešitev problema tuje rje: Vijak iz nerjavečega jekla na nerjaveče jeklo!
  • Vakumsko utrjeno z ledom

Obseg dobave:

  • 3867/4 TORX® bo bitov z luknjo, nerjaveče jeklo, TX 30 x 89 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico