867/2 Z TORX® Biti, TX 50 x 50 mm

Št. art.: 05066941001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05066941001
EAN/GTIN 4013288104007
Številka proizvajalca 05066941001
L-število L60020 1765

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti za notranje vijake TORX®.
  • Trpežna, za univerzalni uporaba.
  • 5/16″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-D 8.

Prednosti:

  • Za notranje vijake TORX®
  • Trpežna, za univerzalni uporaba
  • 5/16″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 2)

Obseg dobave:

  • 867/2 TORX® bitov, TX 50 x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.