871/4 Biti TORQ-SET® Mplus, 8 x 50 mm

Št. art.: 05066670001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05066670001
EAN/GTIN 4013288033055
Številka proizvajalca 05066670001
L-število L60020 312

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti za vijake TorQ-SET®.
  • Zaradi močnejših bokov kot običajni profil TorQ-SET®, pribl
  • 70 % večji navor pri lomljenju z natančno vgradnjo v vozilo vijak in daljšo življenjsko dobo orodja, povezano z njim.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Za vijake TorQ-SET®
  • MPLUS za več navora pri lomljenju in daljšo življenjsko dobo
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

Obseg dobave:

  • 871/4 bitov TorQ-SET® mPLUS, 8 x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico