867/1 TORX® HF biti s funkcijo držanja, TX 40 x 25 mm

Št. art.: 05066145001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05066145001
EAN/GTIN 4013288226655
Številka proizvajalca 05066145001
L-število L60020 4963

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti za notranje vijake TORX®.
  • Vpenjalna sila, ki nastane zaradi pritiska površine med izhodno konico in profilom vijaka, zagotavlja, da so vijaki trdno pritrjeni na orodje.
  • Enostavno orodje za iskanje z barvnim kodiranjem glede na velikost.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Primeren tudi za vijake Würth ASSY in vijake Altenloh SPAX T-STAR plus

Prednosti:

  • Za notranje vijake TORX®
  • S funkcijo držanja za notranje vijake TORX®
  • Primeren tudi za vijake Würth ASSY in vijake Altenloh SPAX T-STAR plus
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 1)
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti

Obseg dobave:

  • 867/1 TORX® HF bitov s funkcijo držanja, TX 40 x 25 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico