867/1 TORX® HF biti s funkcijo držanja, TX 15 x 25 mm

Št. art.: 05066141001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05066141001
    EAN/GTIN 4013288226341
    Številka proizvajalca 05066141001
    L-število L60020 5066

    Opis

    Opis:

    • Visokokakovostni biti za notranje vijake TORX®.
    • Vpenjalna sila, ki nastane zaradi pritiska površine med izhodno konico in profilom vijaka, zagotavlja, da so vijaki trdno pritrjeni na orodje.
    • Enostavno orodje za iskanje z barvnim kodiranjem glede na velikost.
    • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-D 6,3.
    • Primeren tudi za vijake Würth ASSY in vijake Altenloh SPAX T-STAR plus

    Prednosti:

    • Za notranje vijake TORX®
    • S funkcijo držanja za notranje vijake TORX®
    • Primeren tudi za vijake Würth ASSY in vijake Altenloh SPAX T-STAR plus
    • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 1)
    • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti

    Obseg dobave:

    • 867/1 TORX® HF bitov s funkcijo držanja, TX 15 x 25 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico