867/1 BDC TORX® Biti, TX 20 x 25 mm

Št. art.: 05066104001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05066104001
    EAN/GTIN 4013288034052
    Številka proizvajalca 05066104001
    L-število L60020 83

    Opis

    Opis:

    • Bitov za notranje TORX® vijake z drobnimi diamantnimi delci na konici bitov.
    • Ti zagotavljajo varno prileganje v vijak, zmanjšajo zahtevani kontaktni tlak in zmanjšajo nevarnost zdrsa.
    • S torzijskim območjem, v katerega se kinetična energija razprši pri največjih obremenitvah.
    • To bistveno poveča življenjsko dobo izdelka.
    • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-D 6,3.

    Prednosti:

    • Za notranje vijake TORX®
    • Z območjem BiTorsion za blaženje vrhov obremenitve
    • Znatno zmanjšanje tveganja zloma, pomemben podaljšek življenjske dobe
    • Diamantna prevleka za zanesljivo prileganje v vijak
    • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 1)

    Obseg dobave:

    • 867/1 BDC TORX® bitov, TX 20 x 25 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico