867/1 ZA Nastavki TORX® z vijakom, TX 15 x 25 mm

Št. art.: 05066081001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 05066081001
EAN/GTIN 4013288107190
Številka proizvajalca 05066081001
L-število L60020 1679

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti za vijake SPAX T-STAR Plus.
  • Z zatičem, ki deluje v povezavi z luknjo v vijak, da bi bilo lažje centrirati orodje.
  • Trpežna, za univerzalni uporaba.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-D 6,3.

Prednosti:

  • Za notranje TORX® vijake z luknjo
  • TORX® bit z nastavkom
  • Trpežna, za univerzalni uporaba
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 1)

Obseg dobave:

  • 867/1 TORX® bitov z nastavki, TX 15 x 25 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico