867/4 TORX® HF biti s funkcijo držanja, TX 30 x 50 mm

Št. art.: 05060510001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05060510001
    EAN/GTIN 4013288226792
    Številka proizvajalca 05060510001
    L-število L60020 5033

    Opis

    Opis:

    • Visokokakovostni biti za notranje vijake TORX®.
    • Orodja TORX® HF (HF = holding Function), ki jih je razvil Wera, so značilna geometrijska optimizacija originalnega TORX® profila.
    • Zaradi vpenjalne sile, ki je posledica pritiska površine med izhodno konico in profilom vijaka, so vijaki trdno pritrjeni na orodje! Primeren tudi za vijake Würth ASSY in vijake Altenloh SPAX T-STAR plus.
    • Enostavno orodje za iskanje z barvnim kodiranjem glede na velikost.
    • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

    Prednosti:

    • Za notranje vijake TORX®
    • S funkcijo držanja za notranje vijake TORX®
    • Primeren tudi za vijake Würth ASSY in vijake Altenloh SPAX T-STAR plus
    • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 1)
    • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti

    Obseg dobave:

    • 867/4 TORX® HF bitov s funkcijo držanja, TX 30 x 50 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico