867/4 TORX® HF biti s funkcijo držanja, TX 25 x 50 mm

Št. art.: 05060509001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05060509001
EAN/GTIN 4013288226785
Številka proizvajalca 05060509001
L-število L60020 4983

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti za notranje vijake TORX®.
  • Orodja TORX® HF (HF = holding Function), ki jih je razvil Wera, so značilna geometrijska optimizacija originalnega TORX® profila.
  • Zaradi vpenjalne sile, ki je posledica pritiska površine med izhodno konico in profilom vijaka, so vijaki trdno pritrjeni na orodje! Primeren tudi za vijake Würth ASSY in vijake Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • Enostavno orodje za iskanje z barvnim kodiranjem glede na velikost.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Za notranje vijake TORX®
  • S funkcijo držanja za notranje vijake TORX®
  • Primeren tudi za vijake Würth ASSY in vijake Altenloh SPAX T-STAR plus
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 1)
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti

Obseg dobave:

  • 867/4 TORX® HF bitov s funkcijo držanja, TX 25 x 50 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico