868/4 V kvadratni pogonski nastavki, # 2 x 70 mm

Št. art.: 05060302001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05060302001
EAN/GTIN 4013288113627
Številka proizvajalca 05060302001
L-število L60020 3661

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti za kvadratne vijake s funkcijo držanja.
  • Vpenjalna sila, ki nastane zaradi pritiska površine med izhodno konico in profilom vijaka, zagotavlja, da so vijaki trdno pritrjeni na orodje.
  • Trpežna, za univerzalni uporaba.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Za vijake s kvadratnim nastavkom
  • Z držalno funkcijo
  • Trpežna, za univerzalni uporaba
  • Preprečuje prezgodnji zlom izhodne konice
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

Obseg dobave:

  • 868/4 v notranjih kvadratnih bitov, # 2 x 70 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico