868/1 BTZ biti s kvadratnim pogonom, # 3 x 25 mm

Št. art.: 05060147001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05060147001
EAN/GTIN 4013288041272
Številka proizvajalca 05060147001
L-število L60020 2496

Opis

Opis:

  • BiTorsion bitov za kvadratne vijake s torzijskim območjem, v katerega se kinetična energija razprši na vrhovih obremenitve.
  • To bistveno poveča življenjsko dobo izdelka.
  • Najboljša možna življenjska doba s pravim držalo.
  • Trpežna, za univerzalni uporaba.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Za vijake s kvadratnim nastavkom
  • Z območjem BiTorsion za blaženje vrhov obremenitve
  • Znatno zmanjšanje tveganja zloma, pomemben podaljšek življenjske dobe
  • Trpežna, za univerzalni uporaba
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

Obseg dobave:

  • 868/4 BTZ notranjih kvadratnih bitov, # 1 x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico