867/4 Z TORX® BO svedri z luknjo, TX 10 x 70 mm

Št. art.: 05060140001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05060140001
EAN/GTIN 4013288026897
Številka proizvajalca 05060140001
L-število L60020 132

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti za notranje vijake TORX® bo.
  • Vijaki TORX® bo imajo štrleči zatič v profilu pogona.
  • To preprečuje nepooblaščeno odvijanje, saj teh vijakov ni mogoče upravljati z ″običajnimi″ TORX® orodji.
  • Samo posebna orodja TORX® bo imajo luknjo, v katero je vstavljen zatič.
  • Trpežna, za univerzalni uporaba.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Za notranje TORX® vijake z zaklepnim zatičem
  • TORX® bit z vrtino na izhodni strani
  • Trpežna, za univerzalni uporaba
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

Obseg dobave:

  • 867/4 TORX® bo bitov z luknjo, TX 10 x 70 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico