867/4 Z TORX® BO svedri z luknjo za vrtanje, TX 10 x 89 mm

Št. art.: 05060050001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05060050001
    EAN/GTIN 4013288094537
    Številka proizvajalca 05060050001
    L-število L60020 1060

    Opis

    Opis:

    • Visokokakovostni biti za notranje vijake TORX® bo.
    • Vijaki TORX® bo imajo štrleči zatič v profilu pogona.
    • To preprečuje nepooblaščeno odvijanje, saj teh vijakov ni mogoče upravljati z ″običajnimi″ TORX® orodji.
    • Samo posebna orodja TORX® bo imajo luknjo, v katero je vstavljen zatič.
    • Trpežna, za univerzalni uporaba.
    • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

    Prednosti:

    • Za notranje TORX® vijake z zaklepnim zatičem
    • TORX® bit z vrtino na izhodni strani
    • Trpežna, za univerzalni uporaba
    • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

    Obseg dobave:

    • 867/4 TORX® bo bitov z luknjo, TX 10 x 89 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico