855/4 BTZ Biti, PZ 2 x 50 mm

Št. art.: 05059922001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05059922001
EAN/GTIN 4013288034618
Številka proizvajalca 05059922001
L-število L60020 1294

Opis

Opis:

  • BiTorsion bitov za Pozidriv vijaki s torzijsko cono, v katero se kinetična energija razprši pri največjih obremenitvah.
  • To bistveno poveča življenjsko dobo izdelka.
  • Trpežna, za univerzalni uporaba.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Primerno za vijake s Phillips glavo Pozidriv
  • Z območjem BiTorsion za blaženje vrhov obremenitve
  • Znatno zmanjšanje tveganja zloma, pomemben podaljšek življenjske dobe
  • Trpežna, za univerzalni uporaba
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

Obseg dobave:

  • Vijačni nastavki 855/4 BTZ, PZ 2 x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico