851/4 TH Biti, PH 2 x 50 mm

Št. art.: 05059860001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05059860001
EAN/GTIN 4013288013903
Številka proizvajalca 05059860001
L-število L60020 14

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti s torzijskim območjem, v katerega se kinetična energija razprši pri najvišjih obremenitvah.
  • To bistveno poveča življenjsko dobo izdelka.
  • Zelo težko.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Za vijake z vdolbino Phillips
  • S torzijskim območjem za blaženje vrhov obremenitve
  • Malo večje življenje
  • Zelo težko
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

Obseg dobave:

  • Vijačni nastavki 851/4 TH, PH 2 x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico