867/4 KK TORX® Biti, TX 25 x 89 mm

Št. art.: 05059703001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05059703001
EAN/GTIN 4013288156006
Številka proizvajalca 05059703001
L-število L60020 2254

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti za notranje vijake TORX®.
  • Kroglična glava: Sferični izhodni profili omogočajo, da se os orodja upogne ali zavrti proti osi vijaka, tako da jo lahko privijete ″za vogalom″.
  • Trpežna, za univerzalni uporaba.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Za notranje vijake TORX®
  • TORX® kroglična glava za delo v težavnih položajih namestitve
  • Trpežna, za univerzalni uporaba
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

Obseg dobave:

  • 867/4 KK TORX® bitov, TX 25 x 89 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico