842/4 bitov, 6 x 89 mm

Št. art.: 05059683001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05059683001
EAN/GTIN 4013288155962
Številka proizvajalca 05059683001
L-število L60020 2243

Opis

Opis:

  • Trdi Wera biti za šesterokotne vijake, za univerzalni uporaba.
  • Sferični izhodni profili omogočajo, da se os orodja upogne ali zavrti proti osi vijaka, tako da jo lahko privijete ″za vogalom″.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Za vijake z glavo vtičnice
  • Hex kroglična glava za delo v težkih položajih namestitve
  • Trpežna, za univerzalni uporaba
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

Obseg dobave:

  • 842/4 bitov, 6 x 89 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico