842/4 bitov, 5 x 89 mm

Št. art.: 05059682001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05059682001
    EAN/GTIN 4013288155955
    Številka proizvajalca 05059682001
    L-število L60020 2242

    Opis

    Opis:

    • Trdi Wera biti za šesterokotne vijake, za univerzalni uporaba.
    • Sferični izhodni profili omogočajo, da se os orodja upogne ali zavrti proti osi vijaka, tako da jo lahko privijete ″za vogalom″.
    • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

    Prednosti:

    • Za vijake z glavo vtičnice
    • Hex kroglična glava za delo v težkih položajih namestitve
    • Trpežna, za univerzalni uporaba
    • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

    Obseg dobave:

    • 842/4 bitov, 5 x 89 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico