Kraftform Kompakt 41, 11 kosov

Št. art.: 05059299001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05059299001
    EAN/GTIN 4013288096326
    Številka proizvajalca 05059299001
    L-število L60020 2017

    Opis

    Opis:

    • Zložljiv žep s 89 mm bitov.
    • Vključuje 816 R Kraftform držalo za roke z hitrovpenjalna glava ″Rapidaptor″ in večkomponentnim Kraftform ročajem za delo z nizko utrujenostjo.

    Prednosti:

    • Zložljiv žep s 89 mm bitov
    • Držalo Kraftform z hitrovpenjalna glava Rapidaptorjem
    • hitrovpenjalna glava Rapidaptor omogoča hitre spremembe bitov
    • Trpežni vijačni nastavki za univerzalno uporabo.
    • Ergonomski Kraftform ročaj za delo z nizko utrujenostjo

    Obseg dobave:

    • Kraftform KOMPAKT 41, 11-delni; 1 x 816 R-bitni ročaj z Rapidaptorjem hitrovpenjalna glava: 1/4″ x 119 mm; 3 x 851/4 z bitov: PH 1x89 mm, pH 2x89 mm, pH 3x89 mm; 3 x 855/4 z bitov: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 4 x 867/4 z TORX® bo bitov z luknjo: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1 x trakovi z ježkom 70: 70 x 50 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico