Bit-Check 30 TX Universal 1 SB, 30 kosov

Št. art.: 05057900001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 05057900001
EAN/GTIN 4013288229618
Številka proizvajalca 05057900001

Opis

Opis:

  • 1 univerzalno držalo s tulcem iz nerjavečega jekla, vzmetnim obročem in močnim trajnim magnetom, 29 bitov, trpežno, za univerzalni uporaba.

Obseg dobave:

  • Bit-Check 30 TX Universal 1 SB, 30-delni; 1 x 899/4/1 Univerzalno držalo: 1/4″ x 50 mm; 29 x 867/1 TORX® bitov: 3 x TX 10x25 mm, 5 x TX 15x25 mm, 8 x TX 20x25 mm, 7 x TX 25x25 mm, 4 x TX 30x25 mm, 2 x TX 40x25 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico