Bit-Check 30 Udarna glava 2, 30 kosov

Št. art.: 05057697001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05057697001
EAN/GTIN 4013288203946
Številka proizvajalca 05057697001
L-število L60020 4342

Opis

Opis:

  • 1 držalo udarna glava z vzmetnim obročkom in magnet, 29 udarna glava.
  • Tehnologija udarne glave zagotavlja nadpovprečno življenjsko dobo tudi v ekstremnih pogojih z najboljšo možno uporabo lastnosti materiala in optimalno prilagojeno geometrijo; posebej primerna za uporaba s komercialno dostopnimi udarnimi/udarnimi ključi; držalo z obročnim magnetom za enostavno držanje dolgih in težkih vijakov, kar je idealno tudi za nadzemna dela.
  • Groba diamantna prevleka bitov zmanjšuje zdrs iz vijak zaradi povečane odpornosti proti trenju.

Prednosti:

  • Večkomponentno preverjanje bitov, ki ga je mogoče namestiti
  • Tehnologija udarne glave za nadpovprečno življenjsko dobo orodja
  • Posebej primeren za vozilo uporaba s ključi za udarce/udarce, ki so na voljo na trgu
  • Diamantna prevleka za zanesljivo prileganje v vijak
  • Impactor držalo z snap obroč in magnet za bitov z 1/4 ″zunanji šestrobi pogon

Obseg dobave:

  • Bitni pregled 30 2, 30-delni; 1 x 897/4 Impactor držalo z vzmetnim obročem in magnet: 1/4″ x 75 mm; 7 x 851/1 IMP DC udarni biti: 2 x pH 1x25 mm, 3 x pH 2x25 mm, 2 x pH 3x25 mm; 7 x 855/1 bitov IMP DC udarne glave: 2 x PZ 1x25 mm, 3 x PZ 2x25 mm, 2 x PZ 3x25 mm; 11 x 867/1 IMP DC TORX® bitov: 3 x TX 25x25 mm, 2 x TX 30x25 mm, 2 x TX 40x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2 x TX 20x25 mm; 4 x 840/1 udarnih bitov IMP DC: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm