Bit-Check 6 TX impaktor 1, 6 kosov

Št. art.: 05057693001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05057693001
EAN/GTIN 4013288157744
Številka proizvajalca 05057693001
L-število L60020 2821

Opis

Opis:

  • 6 bitov udarne glave Wera je pri praktičnem bitnem preverjanju jasno razporejenih v najmanjšem prostoru.
  • Tehnologija udarne glave zagotavlja nadpovprečno življenjsko dobo tudi v ekstremnih pogojih z najboljšo možno uporabo lastnosti materiala in optimalno prilagojenimi geometrijami.
  • Konica je prevlečena z drobnimi diamantnimi delci in zmanjšuje zdrs iz vijak zaradi povečane odpornosti proti trenju.

Prednosti:

  • Večkomponentno preverjanje bitov, ki ga je mogoče namestiti
  • Tehnologija udarne glave za nadpovprečno življenjsko dobo orodja
  • Posebej primeren za vozilo uporaba s ključi za udarce/udarce, ki so na voljo na trgu
  • Diamantna prevleka za zanesljivo prileganje v vijak
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja

Obseg dobave:

  • Bit-Check 6 TX udarna glava 1, 6-delni; 6 x 867/4 Impactor DC TORX® bitov: 2 x TX 20x50 mm, 2 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm