Bit-Check 10 TX udarna glava 1, 10 kosov

Št. art.: 05057688001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05057688001
EAN/GTIN 4013288163394
Številka proizvajalca 05057688001
L-število L60020 3376

Opis

Opis:

  • Robustno preverjanje bitov s strani Wera.
  • Preverjanje bitov omogoča hiter pregled obstoječega orodja.
  • Nepotrebni biti se vrnejo v obseg Preprosto in se ne izgubijo.
  • Simple transport za
  • B..
  • V žepu srajce.
  • Tehnologija udarne glave zagotavlja nadpovprečno življenjsko dobo tudi v ekstremnih pogojih.
  • Povečana torna odpornost zaradi grobega premaza diamantnih delcev na konici bitov preprečuje zdrs iz vijak.
  • Posebej primerno za vse običajne impaktorske/udarne vijačnike.
  • Impactor držalo za absorpcijo ekstremnih pulznih konic.
  • Poseben torzijski učinek zaradi dvojne torzijske vzmeti.
  • Z obročastim magnetom za enostavno držanje celo dolgih in težkih vijakov, kar je idealno za nadzemna dela.
  • magnet lahko potisnete nazaj in tako izklopite.

Prednosti:

  • Večkomponentno preverjanje bitov, ki ga je mogoče namestiti
  • Tehnologija udarne glave za nadpovprečno življenjsko dobo orodja
  • Posebej primeren za vozilo uporaba s ključi za udarce/udarce, ki so na voljo na trgu
  • Diamantna prevleka za zanesljivo prileganje v vijak
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja

Obseg dobave:

  • Bit-Check 10 TX udarna glava 1, 10-delni; 1 x 897/4 IMP R udarna glava držalo z obročnim magnetom in vzmetnim obročem: 1/4″ x 75 mm; 9 x 867/1 IMP DC udarni TORX® biti: 3 x TX 20x25 mm, 3 x TX 25x25 mm, 2 x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm