Kraftform Compact 400 RA Imperial Set 2, 9 kosov

Št. art.: 05057474001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05057474001
EAN/GTIN 4013288223364
Številka proizvajalca 05057474001
L-število L60020 5037

Opis

Opis:

  • 9-delni garnitura v robustni tekstilni vložek.
  • 1 križni adapterski izvijač 411 A RA s funkcijo raglje, za 1/4″ vtičnice.
  • Vgrajena raglja s finim ozobjem (80 zob/povratni kot 4,5°) poenostavi in pospeši vijačenje brez zahtevnega ponovnega nastavljanja.
  • Zaskočni mehanizem, ki je v celoti vgrajen v ročaj, zagotavlja zelo priročno in udobno delo.
  • S preklopno ročico za udobno prestavljanje v desno/levo smer pri enoročnem upravljanju.
  • Ergonomska oblika ročaja dobro napolni dlan, prsti varno ležijo v mehko zaobljenih vdolbinah ročaja.
  • Celotna roka je v stiku z ročaj, se izognemo trenju med roko in ročaj.
  • Za 1/4″ kvadratne vtičnice vložke in 1/4″ kvadratne pogone pritrdilne elemente s kroglično ključavnico.
  • 8 Zyklop vtičnice z 1/4 ″pogon.
  • Enostavno orodje za iskanje: Barvno kodiranje po velikosti za enostavno in hitro identifikacijo potrebnega orodja.

Prednosti:

  • Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj s prijemalnimi vdolbinami in prijetno haptiko za zelo dober prenos sile in neutrudljivo delo.
  • Integrirana zaskočka s finimi zobmi zagotavlja hitro in varno delo
  • Prestavna ročica za priročno spremembo smeri desno/levo
  • Enostaven za uporabo zahvaljujoč zaskočnemu mehanizmu, ki je popolnoma vgrajen v ročaj
  • Hitro obračanje rokav za zelo visoko delovno hitrost

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT 400 RA Imperial garnitura 2, 9-delni; 1 x 411 A RA križni adapter izvijač s funkcijo raglje, 1/4″: 1/4″ x 45 mm; 8 x 8790 HMA Zyklop vložek z 1/4″ pogonom: 3/16 ″x23 mm, 7/32″ x 23 mm, 1/4″ x 23 mm, 9/32″ x 23 mm, 5/16″ x 23 mm, 3/8 ″x23 mm, 7/16″ x 23 mm, 1/2″ x 23 mm; 1 x trakovi z ježkom 120: 120 x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico