Bit-Check 7 PZ Diamond 1, 7 kosov

Št. art.: 05057412001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05057412001
EAN/GTIN 4013288180001
Številka proizvajalca 05057412001
L-število L60020 3788

Opis

Opis:

  • Bitov z drobnimi diamantnimi delci na konici.
  • Ti zagotavljajo varno prileganje v vijak, zmanjšajo zahtevani kontaktni tlak in zmanjšajo nevarnost zdrsa.
  • BiTorsion bitov s torzijskim območjem, v katerega se kinetična energija razprši na vrhovih obremenitve.
  • To bistveno poveča življenjsko dobo izdelka.
  • Opremljen z Rapidaptor tehnologijo, ki omogoča vpenjala bitov tudi brez uporabe rokav.
  • Odstranitev bita se opravi s preprostim premikanjem naprej za bliskovito hitre spremembe bitov, tudi z eno roko.
  • Za vpenjala v izvijaču ali za uporaba v vpenjalu elektronskega sistema vrtalni stroj.
  • Večkomponentni bitni pregled navdušuje s svojo majhno težo in največjo možno kompaktnostjo.
  • Mehki material v spodnjem delu bitnega preverjanja zagotavlja, da so biti varno pritrjeni in jih je mogoče enostavno odstraniti hkrati.
  • Profil in velikost bitov lahko prepoznate z iskalnikom orodij Wera ″enostavno″ s svojim barvnim kodiranjem in jasno vidnim izdelovanje napisov-jem.

Prednosti:

  • Preverjanje bitov, ki ga je mogoče namestiti, prepriča s svojo funkcionalnostjo v najmanjšem prostoru
  • BiTorsion bitov za dolgo življenjsko dobo
  • Diamantna prevleka za zanesljivo prileganje v vijak
  • Nosilec Rapidaptor za hitro spremembo bitov
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja

Obseg dobave:

  • Bit-Check 7 PZ Diamond 1, 7-delni; 1 x 889/4/1 k Rapidaptor Univerzalno držalo: 1/4″ x 50 mm; 6 x 855/1 BDC bitov: 2 x PZ 1x25 mm, 3 x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm