Kraftform Kompakt 70 Universal, 32 kosov

Št. art.: 05057113001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 05057113001
    EAN/GTIN 4013288228345
    Številka proizvajalca 05057113001

    Opis

    Opis:

    • 32-delni garnitura z držalom za roke 816 R Kraftform z hitrovpenjalna glava ″Rapidaptor″ in večkomponentnim Kraftform ročajem za delo z nizko utrujenostjo.
    • Univerzalni nosilec Rapidaptor z močnim trajnim magnetom, ki drži velike in težke vijake.
    • Skupaj z 30 bitov je uporabnik opremljen za skoraj vsako aplikacijo.
    • V robustni tekstilni vložek; primerno za Wera 2 GO.

    Prednosti:

    • 32-delni garnitura
    • Z močnim trajnim magnetom
    • hitrovpenjalna glava Rapidaptor omogoča hitre spremembe bitov
    • Trpežni vijačni nastavki za univerzalno uporabo.
    • Izbor v robustni tekstilni škatli z nizko težo za enostavno transport

    Obseg dobave:

    • Kraftform KOMPAKT 70 univerzalni, 32-delni; 1 x 816 R-bitni ročaj z Rapidaptor hitrovpenjalna glava: 1/4″ x 119 mm; 1 x 889/4/1 k Rapidaptor Univerzalno držalo: 1/4″ x 50 mm; 9 x 851/1 TZ bitov: 3 x pH 1x25 mm, 3 x pH 2x25 mm, 3 x pH 3x25 mm; 9 x 855/1 bitov TZ: 3 x PZ 1x25 mm, 3 x PZ 2x25 mm, 3 x PZ 3x25 mm; 6 x 867/1 z TORX® bo bitov z luknjo: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 3 x 840/1 z bitov: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm; 3 x 800/1 bitov TZ: 0.6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm; 1x 9478 Tekstilni vložek Kraftform KOMPAKT 70/1 71, prazen: 160 x 95 x 65 mm; 1 x trakovi z ježkom 120: 120 x 50 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico