851/1 BTH Biti, PH 3 x 25 mm

Št. art.: 05056414001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05056414001
EAN/GTIN 4013288034267
Številka proizvajalca 05056414001
L-število L60020 3599

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti za Phillips vijake s torzijskim območjem, v katerega se kinetična energija razprši pri najvišjih obremenitvah.
  • To bistveno poveča življenjsko dobo izdelka.
  • Izjemno trpežna zasnova.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-D 6,3.

Prednosti:

  • Za vijake z vdolbino Phillips
  • Z območjem BiTorsion za blaženje vrhov obremenitve
  • Znatno zmanjšanje tveganja zloma, pomemben podaljšek življenjske dobe
  • Zelo težko
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 1)

Obseg dobave:

  • Vijačni nastavki 851/1 BTH, PH 3 x 25 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.